SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Größe 100x 100, für Welle 8x 8, I-0-II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD18412AE05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869526102
Sonepar Artikelnummer
120608036
Hersteller Artikelnummer
8UD18412AE05
Hersteller Typ
8UD1841-2AE05
Hersteller Artikel Nr.:
8UD18412AE05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.653 kg
- Größe: 100x100 mm
- Welle: 8x8 mm
- Ausführung: I-0-II
- Zubehör für 3KC0 Baugr. 3
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Optionale Beleuchtungskit verfügbar
- Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich
- Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Vielfältige Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Kompatibel mit allen Anwendungen im SENTRON System
- Flexible Anpassung an verschiedene Montagebedingungen
Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Größe 100x 100
Die Handhabe bietet eine komfortable manuelle Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA mit unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


