SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Größe 75x 75, für Welle 6x6 und 8x 8, 0-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD17712AD05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869520698
Sonepar Artikelnummer
120592699
Hersteller Artikelnummer
8UD17712AD05
Hersteller Typ
8UD1771-2AD05
Hersteller Artikel Nr.:
8UD17712AD05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.173 kg
- Größe: 75 x 75 mm
- Für Welle 6 x 6 und 8 x 8
- Handhabe Größe: 45 mm
- Zubehör für 3KD Baugr. 1 und 2, 3KF Baugr. 1, 3LD5 UL
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich
- Optionale Beleuchtungskit verfügbar
- Komfortable und intuitive Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Vielseitige Anwendungsoptionen dank verschiedener Installationsmöglichkeiten
- Sicherheitsfunktionen durch NOT-HALT-Variante und diverse Verriegelungsoptionen
- Erhöhte Sichtbarkeit durch optionales Beleuchtungskit
Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS
Die Handhabe ermöglicht eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


