SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Größe 75x 75, für Welle 8x 8, 0-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD17312AD05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525280
Sonepar Artikelnummer
120608020
Hersteller Artikelnummer
8UD17312AD05
Hersteller Typ
8UD1731-2AD05
Hersteller Artikel Nr.:
8UD17312AD05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.175 kg
- Größe: 75x75 mm für Welle 8x8
- Handhabe Größe: 55 mm
- Modell: 3LD5 UL
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich
- Optionale Beleuchtungskit verfügbar
- Komfortable und intuitive Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Antriebsvarianten
- Sicherheit durch die NOT-HALT-Funktion
- Flexibilität bei der Installation durch verschiedene Montagemöglichkeiten
- Optimale Sichtbarkeit durch optionale Beleuchtung
Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS
Handhabe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA, verfügbar in verschiedenen Varianten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


