SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Größe 75x 75, für Welle 8x 8, I-0-II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD17312AE05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869526089
Sonepar Artikelnummer
120608022
Hersteller Artikelnummer
8UD17312AE05
Hersteller Typ
8UD1731-2AE05
Hersteller Artikel Nr.:
8UD17312AE05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.172 kg
- Größe: 75x75 mm
- Für Welle: 8x8 mm
- Handhabe Größe: 55 mm
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Verfügbar in Standard- und NOT-HALT-Variante
- Optionale Beleuchtungskit
- Kompatibilität mit SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Komfortable Bedienung des Schaltsystems
- Vielseitige Installationsmöglichkeiten
- Erhöhte Sicherheit durch NOT-HALT-Variante
- Flexibilität durch verschiedene Abschließ- und Verriegelungsoptionen
- Einfache Integration in bestehende Systeme
Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Größe 75x 75
Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


