SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Größe 75x 75, für Welle 8x 8, Test-0-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD17712AF05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869520711
Sonepar Artikelnummer
120592701
Hersteller Artikelnummer
8UD17712AF05
Hersteller Typ
8UD1771-2AF05
Hersteller Artikel Nr.:
8UD17712AF05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.173 kg
- Größe: 75x75 mm
- Welle: 8x8 mm
- Handhabe Größe: 45 mm
- Zubehör für 3KD Baugr. 1 und 2, 3KF Baugr. 1
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Manuelle Antriebe mit diversen Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich, jeweils mit oder ohne Beleuchtungskit
- Komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Aufbauarten
- Ergonomisches Design für benutzerfreundliche Interaktion
- Flexibilität durch unterschiedliche Abschließ- und Verriegelungsoptionen
Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Größe 75x 75
Die Handhabe ermöglicht eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


