SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Größe 75x 75, für Welle 8x 8, Test-0-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD17312AF05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525310
Sonepar Artikelnummer
120608024
Hersteller Artikelnummer
8UD17312AF05
Hersteller Typ
8UD1731-2AF05
Hersteller Artikel Nr.:
8UD17312AF05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.174 kg
- Größe: 75x75 für Welle 8x8
- Handhabe Größe: 55mm
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich
- Optionales Beleuchtungskit verfügbar
- Komfortable und intuitive Bedienung des Schalters
- Vielseitige Anwendungsoptionen durch verschiedene Montagemöglichkeiten
- Flexibilität durch verschiedene Variante und Beleuchtungsoptionen
- Erhöhung der Sicherheit durch NOT-HALT-Variante
Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS Gr Größe 75x 75
Die Handhabe ermöglicht eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


