SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS mit Beleuchtung Größe 100x 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD18513CD05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525662
Sonepar Artikelnummer
120608050
Hersteller Artikelnummer
8UD18513CD05
Hersteller Typ
8UD1851-3CD05
Hersteller Artikel Nr.:
8UD18513CD05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.665 kg
- Größe: 100x100 mm
- Welle: 10x10 mm
- Handhabe Größe: 140 mm
- Kompatibel mit 3KD Baugr. 4 und 3KF Baugr. 4
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Varianten: Standard- und NOT-HALT mit oder ohne Beleuchtungskit
- Ermöglicht eine komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch unterschiedliche Anpassungsoptionen
- Flexible Beleuchtungsoptionen für bessere Sichtbarkeit
- Robuste Bauweise für zuverlässige Leistung in verschiedenen Anwendungen
Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS mit Beleuchtung
Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


