SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS mit Beleuchtung Größe 100x 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD18513CF05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525679
Sonepar Artikelnummer
120608052
Hersteller Artikelnummer
8UD18513CF05
Hersteller Typ
8UD1851-3CF05
Hersteller Artikel Nr.:
8UD18513CF05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.655 kg
- Größe: 100x100
- Welle: 10x10
- Handhabe Größe: 140mm
- Kompatibel mit 3KD Baugr. 4 und 3KF Baugr. 4
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Erhältlich in Standard- und NOT-HALT-Variante
- Option: Beleuchtungskit
- Komfortable und benutzerfreundliche Bedienung des Kompaktleistungsschalters.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Antriebsvarianten.
- Erhöhte Sicherheit durch die NOT-AUS-Funktion.
- Flexibilität bei der Installation durch unterschiedliche Montageoptionen.
- Effiziente Integration in verschiedene Anwendungen durch ein einheitliches System.
Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS mit Beleuchtung
Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


