SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS mit Beleuchtung Größe 100x 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD18614CD05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525709
Sonepar Artikelnummer
120608060
Hersteller Artikelnummer
8UD18614CD05
Hersteller Typ
8UD1861-4CD05
Hersteller Artikel Nr.:
8UD18614CD05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.704 kg
- Größe: 100x100
- Für Welle: 12x12
- Handhabe Größe: 200mm
- Zubehör für 3KD Baugr. 5, 3KF Baugr. 5
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich
- Optional mit Beleuchtungskit
- Komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Antriebsvarianten
- Erhöhte Sicherheit durch NOT-HALT-Funktion
Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS mit Beleuchtung
Die Handhabe ermöglicht eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA und ist in verschiedenen Varianten erhältlich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


