SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS mit Beleuchtung Größe 100x 100, für Welle 8x 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD18412CD05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525624
Sonepar Artikelnummer
120608040
Hersteller Artikelnummer
8UD18412CD05
Hersteller Typ
8UD1841-2CD05
Hersteller Artikel Nr.:
8UD18412CD05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.654 kg
- Größe: 100x100mm
- Für Welle: 8x8mm
- Handhabe Größe: 100mm
- Zubehör für 3KD Baugr. 3, 3KF Baugr. 2 und 3
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Erhältlich als Standard- und NOT-HALT-Variante
- Optionale Beleuchtungskit verfügbar
- Komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Flexibilität durch verschiedene Antriebsarten
- Erhöhte Sicherheit durch NOT-AUS-Funktion
- Individuelle Anpassung durch unterschiedliche Zubehöroptionen
- Ein System für alle Anwendungen
Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS mit Beleuchtung
Die Handhabe bietet eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


