SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS mit Beleuchtung Größe 100x 100, für Welle 8x 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD18412CF05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525631
Sonepar Artikelnummer
120608042
Hersteller Artikelnummer
8UD18412CF05
Hersteller Typ
8UD1841-2CF05
Hersteller Artikel Nr.:
8UD18412CF05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.645 kg
- Größe: 100x100 mm
- Welle: 8x8 mm
- Test-0-I
- Zubehör für 3KD Baugr. 3 und 3KF Baugr. 2 und 3
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Standard- und NOT-HALT-Variante mit Beleuchtungskit erhältlich
- Komfortable und intuitive Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten bieten Flexibilität.
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen für spezifische Anwendungen.
- Optimale Sicherheit durch die NOT-HALT-Variante.
Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS mit Beleuchtung Größe 100x 100
Die Handhabe bietet eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA mit verschiedenen Optionen zur Verriegelung und Beleuchtung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


