SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS mit Beleuchtung Größe 75x 75, für Welle 8x 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD17712CD05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525549
Sonepar Artikelnummer
120608030
Hersteller Artikelnummer
8UD17712CD05
Hersteller Typ
8UD1771-2CD05
Hersteller Artikel Nr.:
8UD17712CD05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.182 kg
- Größe: 75x75 mm
- Welle: 8x8 mm
- Handhabe Größe: 45 mm
- Kompatibel mit: 3KD Baugr. 1 und 2, 3KF Baugr. 1
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Optionen: Standard- und NOT-HALT-Variante
- Beleuchtungskit: verfügbar, optional
- Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters.
- Diversifizierte Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten.
- Flexibilität durch verschiedene Antriebsoptionen.
- Einfache Integration in unterschiedliche Anwendungen.
Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS mit Beleuchtung
Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


