SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS mit Beleuchtung Größe 75x 75, für Welle 8x 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD17712CF05
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525556
Sonepar Artikelnummer
120608032
Hersteller Artikelnummer
8UD17712CF05
Hersteller Typ
8UD1771-2CF05
Hersteller Artikel Nr.:
8UD17712CF05
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.178 kg
- Größe: 75x75 mm
- Welle: 8x8 mm
- Handhabe Größe: 45 mm
- Kompatibel mit Zubehör für 3KD Baugr. 1 und 2, 3KF Baugr. 1
- Verfügbare Varianten: Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Erhältlich in Standard- und NOT-HALT-Variante mit oder ohne Beleuchtungskit
- Ermöglicht eine komfortable und sichere Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
- Vielseitigkeit der Anwendung durch verschiedene Montageoptionen.
- Flexible Anpassung an individuelle Sicherheitsanforderungen durch die NOT-HALT-Variante.
- Optimale Sichtbarkeit durch Beleuchtungsmöglichkeiten.
Handhabe mit Sichtblende NOT-AUS mit Beleuchtung
Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


