SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende Not-Halt mit Toleranzausgleich mit Türöffnungsposition

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD17210AC25
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949420385
Sonepar Artikelnummer
120608010
Hersteller Artikelnummer
8UD17210AC25
Hersteller Typ
8UD1721-0AC25
Hersteller Artikel Nr.:
8UD17210AC25
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.220 kg
- Erhältlich als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Standard- und NOT-HALT-Variante verfügbar
- Optionale Beleuchtungskit erhältlich
- Für Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System für alle Anwendungen
- Rundum komfortable Bedienung des Schaltsystems
- Vielfältige Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten erhöhen die Sicherheit
- Flexibilität durch verschiedene Antriebsanordnungen
- Einfacher Zugang zur Steuerung des Kompaktleistungsschalters
Handhabe mit Sichtblende Not-Halt mit Toleranzausgleich mit Türöffnungsposition Zubehör für: 3VM 100/160/250 3VA1/2 100/160/250 3VA5/6 125/150/250
Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA mit verschiedenen Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kundenleistungen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


