SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende Not-Halt mit Toleranzausgleich mit Türöffnungsposition

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD17310AC25
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949420392
Sonepar Artikelnummer
120608018
Hersteller Artikelnummer
8UD17310AC25
Hersteller Typ
8UD1731-0AC25
Hersteller Artikel Nr.:
8UD17310AC25
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.222 kg
- Zubehör für: 3VA2 400/630, 3VA6 400/600
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich
- Optionale Beleuchtungskit verfügbar
- Komfortable Bedienung des Schalters für Benutzer
- Vielseitigkeit durch verschiedene Montagemöglichkeiten
- Sichere Bedienung durch NOT-HALT-Funktion
- Erweiterte Sicherheitsoptionen durch diverse Abschließmöglichkeiten
Handhabe mit Sichtblende Not-Halt mit Toleranzausgleich
Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


