SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende Not-Halt mit Toleranzausgleich Zubehör für: 3VA1/2 1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD17410AB25
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949420286
Sonepar Artikelnummer
120608028
Hersteller Artikelnummer
8UD17410AB25
Hersteller Typ
8UD1741-0AB25
Hersteller Artikel Nr.:
8UD17410AB25
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.988 kg
- Kompatibel mit 3VA1/2 1000 Kompaktleistungsschaltern
- Verfügbare Varianten: Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Standard- und NOT-HALT-Varianten erhältlich
- Optionale Beleuchtungskits verfügbar
- Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Flexibilität bei der Installation durch verschiedene Antriebsvarianten
- Sicherheit durch die NOT-HALT-Option
- Ermöglicht individuelle Anpassungen an spezifische Anforderungen
- Ein System für alle Anwendungen
Handhabe mit Sichtblende Not-Halt mit Toleranzausgleich
Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


