SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende Not-Halt mit Toleranzausgleich Zubehör für: 3VA2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD17310AB25
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949420231
Sonepar Artikelnummer
120608014
Hersteller Artikelnummer
8UD17310AB25
Hersteller Typ
8UD1731-0AB25
Hersteller Artikel Nr.:
8UD17310AB25
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.220 kg
- Verfügbar als Front-, Tür und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich
- Optional mit Beleuchtungskit
- Komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Flexible Montagemöglichkeiten für verschiedene Anwendungen
- Erhältlich in mehreren Varianten für individuelle Anforderungen
Handhabe mit Sichtblende Not-Halt mit Toleranzausgleich
Zubehör für: 3VA2 400/630 Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


