SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende Not-Halt ohne Toleranzausgleich mit Türöffnungsposition

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD17210AC15
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949420323
Sonepar Artikelnummer
120608008
Hersteller Artikelnummer
8UD17210AC15
Hersteller Typ
8UD1721-0AC15
Hersteller Artikel Nr.:
8UD17210AC15
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.150 kg
- Kompatibel mit: 3VM 100/160/250, 3VA1/2 100/160/250, 3VA5/6 125/150/250
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Erhältlich in Standard- und NOT-HALT-Variante
- Option mit oder ohne Beleuchtungskit
- Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Flexibilität durch verschiedene Antriebstypen
- Sichere Handhabung durch Abschließ- und Verriegelungsoptionen
- Verbesserte Sichtbarkeit bei Verwendung des Beleuchtungskits
Handhabe mit Sichtblende Not-Halt ohne Toleranzausgleich mit Türöffnungsposition
Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


