SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende Not-Halt ohne Toleranzausgleich mit Türöffnungsposition

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD17310AC15
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949420330
Sonepar Artikelnummer
120608016
Hersteller Artikelnummer
8UD17310AC15
Hersteller Typ
8UD1731-0AC15
Hersteller Artikel Nr.:
8UD17310AC15
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.157 kg
- Zubehör für: 3VA2 400/630, 3VA6 400/600
- Verfügbar als Front-, Tür und Seitenwanddrehantrieb
- Div. Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Standard- und NOT-HALT-Variante mit oder ohne Beleuchtungskit
- SENTRON KompaktÂleistungsÂschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
- Komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
- Vielseitige Antriebslösungen für unterschiedliche Anforderungen.
- Erhöhte Sicherheit durch NOT-HALT-Variante.
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Abschließ- und Verriegelungsoptionen.
Handhabe mit Sichtblende Not-Halt ohne Toleranzausgleich mit Türöffnungsposition
Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


