SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende Not-Halt ohne Toleranzausgleich Zubehör für: 3VA1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD17210AB15
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949420019
Sonepar Artikelnummer
120608004
Hersteller Artikelnummer
8UD17210AB15
Hersteller Typ
8UD1721-0AB15
Hersteller Artikel Nr.:
8UD17210AB15
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.164 kg
- Für: 3VA1/2 100/160/250
- Verfügbar als Front-, Tür und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich
- Optionale Beleuchtungskit
- Komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Abtriebsarten
- Erhöhte Sicherheit durch Not-Halt-Variante
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten dank Abschließ- und Verriegelungsoptionen
Handhabe mit Sichtblende Not-Halt ohne Toleranzausgleich
Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


