SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 100 x 100, für Welle 8 x 8, 0-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD18412AD01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525334
Sonepar Artikelnummer
120608033
Hersteller Artikelnummer
8UD18412AD01
Hersteller Typ
8UD1841-2AD01
Hersteller Artikel Nr.:
8UD18412AD01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.639 kg
- Standardgröße: 100 x 100
- Wellenkonfiguration: 8 x 8, 0-I
- Handhabe Größe: 100 mm
- Zubehör für 3KD Baugr. 3, 3KF Baugr. 2 und 3
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diversen Abschluss- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich
- Option mit oder ohne Beleuchtungskit
- Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Vielseitige Einsetzbarkeit durch verschiedene Antriebskonfigurationen
- Erhöhte Sicherheit durch unterschiedliche Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Modularität und Flexibilität in der Anwendung dank verschiedener Varianten
Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 100 x 100
Die Handhabe dient der komfortablen Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA in verschiedenen Antriebskonfigurationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


