SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 100 x 100, für Welle 8 x 8, Test-0-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD18412AF01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525365
Sonepar Artikelnummer
120608037
Hersteller Artikelnummer
8UD18412AF01
Hersteller Typ
8UD1841-2AF01
Hersteller Artikel Nr.:
8UD18412AF01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.630 kg
- Größe: 100 x 100 mm
- Wellengröße: 8 x 8 mm
- Kompatibilität: 3KD Baugr. 3, 3KF Baugr. 2 und 3
- Verfügbare Varianten: Standard- und NOT-HALT-Variante
- Beleuchtungsoption: erhältlich mit oder ohne Beleuchtungskit
- Antriebsarten: Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Verriegelungsmöglichkeiten: diverse Abschließ- und Verriegelungsoptionen
- Komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA durch durchdachte Antriebslösungen.
- Flexible Anpassung an unterschiedliche Anwendungen durch verschiedene Varianten.
- Vielfältige Sicherheitsoptionen durch Nothalt-Funktion und verschiedene Verriegelungsmechanismen.
Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 100 x 100
Die Handhabe ermöglicht eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA und bietet verschiedene Antriebsoptionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


