SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 100x 100, für Welle 10x 10, 0-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD18513AD01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525389
Sonepar Artikelnummer
120608043
Hersteller Artikelnummer
8UD18513AD01
Hersteller Typ
8UD1851-3AD01
Hersteller Artikel Nr.:
8UD18513AD01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.647 kg
- Standardgröße: 100x100
- Welle: 10x10
- Handhabe Größe: 140mm
- Kompatibel mit 3KD Baugr. 4 und 3KF Baugr. 4
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschluss- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Erhältlich in Standard- und NOT-HALT-Variante
- Optionale Beleuchtungskits verfügbar
- Ermöglicht eine komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Flexibilität durch verschiedene Antriebsarten und Varianten
- Optimale Anpassungsfähigkeit für unterschiedliche Anwendungen
- Erhöhte Sicherheit durch diverse Verriegelungsoptionen
Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 100x 100
Handhabe Grösse 140mm Zubehör für 3KD Baugr. 4, 3KF Baugr. 4 Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


