SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 100x 100, für Welle 10x 10, I-0-II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD18513AE01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525402
Sonepar Artikelnummer
120608045
Hersteller Artikelnummer
8UD18513AE01
Hersteller Typ
8UD1851-3AE01
Hersteller Artikel Nr.:
8UD18513AE01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.687 kg
- Standardgröße 100x100 für Welle 10x10
- Handhabe Größe 140mm
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Erhältlich als Standard- und NOT-HALT-Variante
- Option mit oder ohne Beleuchtungskit
- Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Flexibilität durch diverse Lösungen für individuelle Anwendungen
- Erhöhte Sicherheit durch die NOT-HALT-Variante
- Vielfältige Montageoptionen für unterschiedliche Installationsebenen
Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 100x 100
Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


