SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 100x 100, für Welle 10x 10, Test-0-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD18513AF01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525419
Sonepar Artikelnummer
120608047
Hersteller Artikelnummer
8UD18513AF01
Hersteller Typ
8UD1851-3AF01
Hersteller Artikel Nr.:
8UD18513AF01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.660 kg
- Standardgröße: 100x100
- Welle: 10x10
- Handhabe Größe: 140mm
- Kompatibel mit 3KD Baugr. 4 und 3KF Baugr. 4
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Erhältlich in Standard- und NOT-HALT-Variante
- Optionale Beleuchtungskit verfügbar
- Komfortable und intuitive Bedienung des Leistungs-Schalters
- Flexibilität durch verschiedene Antriebsarten und Varianten
- Hohe Sicherheit durch abschließbare Optionen
- Ein System für alle Anwendungen
Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 100x 100
Die Handhabe ermöglicht eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


