SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 100x 100, für Welle 12x 12, 0-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD18614AD01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525433
Sonepar Artikelnummer
120608053
Hersteller Artikelnummer
8UD18614AD01
Hersteller Typ
8UD1861-4AD01
Hersteller Artikel Nr.:
8UD18614AD01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.685 kg
- Größe: 100x100
- Welle: 12x12
- Handhabe Größe: 200mm
- Kompatibilität: Zubehör für 3KD Baugr. 5, 3KF Baugr. 5
- Varianten: Standard- und NOT-HALT-Variante
- Beleuchtung: Erhältlich mit oder ohne Beleuchtungskit
- Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Vielfältige Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Geeignet für alle Anwendungen
Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 100x 100
Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


