SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 100x 100, für Welle 12x 12, Test-0-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD18614AF01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525464
Sonepar Artikelnummer
120608057
Hersteller Artikelnummer
8UD18614AF01
Hersteller Typ
8UD1861-4AF01
Hersteller Artikel Nr.:
8UD18614AF01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.711 kg
- Standardgröße: 100x100 mm
- Welle: 12x12 mm
- Handhabe Größe: 200 mm
- Kompatibel mit 3KD Baugr. 5 und 3KF Baugr. 5
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Varianten: Standard- und NOT-HALT-Version, mit oder ohne Beleuchtungskit
- Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch unterschiedliche Montagemöglichkeiten
- Verbesserte Sicherheit durch optionale NOT-HALT-Funktion
- Individuelle Anpassung durch verschiedene Varianten und Beleuchtungsoptionen
Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 100x 100
Die Handhabe dient der komfortablen Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA mit verschiedenen Montagemöglichkeiten und Varianten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


