SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 100x 100, für Welle 8x 8, I-0-II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD18412AE01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525358
Sonepar Artikelnummer
120608035
Hersteller Artikelnummer
8UD18412AE01
Hersteller Typ
8UD1841-2AE01
Hersteller Artikel Nr.:
8UD18412AE01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.668 kg
- Handhabe Größe: 100mm
- Welle: 8x8
- I-0-II Schaltstellung
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Optionen: Standard- und NOT-HALT-Variante
- Verfügbarkeit mit oder ohne Beleuchtungskit
- Komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Flexibilität durch verschiedene Montageoptionen
- Hohe Sicherheitsstandards durch Abschließ- und Verriegelungsfunktionen
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch Standard- und NOT-HALT-Varianten
- Erweiterbar mit Beleuchtung für bessere Sichtbarkeit
Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 100x 100
Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


