SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 75x 75, für Welle 6x6 und 8x 8, 0-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD17712AD01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869520681
Sonepar Artikelnummer
120592698
Hersteller Artikelnummer
8UD17712AD01
Hersteller Typ
8UD1771-2AD01
Hersteller Artikel Nr.:
8UD17712AD01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.169 kg
- Standardgröße: 75x75
- Für Welle 6x6 und 8x8, 0-I
- Handhabe Größe: 45mm
- Zubehör für 3KD Baugr. 1 und 2, 3KF Baugr. 1, 3LD5 UL
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Erhältlich in Standard- und NOT-HALT-Variante
- Optionen mit oder ohne Beleuchtungskit
- Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters
- Flexibilität durch verschiedene Montage- und Bedienmöglichkeiten
- Erhöhte Sicherheit durch NOT-HALT-Variante
- Optimiert für alle Anwendungen mit SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 75x 75
Die Handhabe dient der komfortablen Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


