SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 75x 75, für Welle 8x 8, 0-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD17312AD01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525273
Sonepar Artikelnummer
120608019
Hersteller Artikelnummer
8UD17312AD01
Hersteller Typ
8UD1731-2AD01
Hersteller Artikel Nr.:
8UD17312AD01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.174 kg
- Größe: 75x75 für Welle 8x8, 0-I
- Handhabe Größe: 55mm
- Model: 3LD5 UL Manuelle Antriebe
- Erhältlich als Front-, Tür und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Standard- und NOT-HALT-Variante verfügbar
- Optionale Beleuchtungskit erhältlich
- Ermöglicht eine komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters.
- Flexibilität durch verschiedene Ausführungen und Antriebsarten.
- Erhöhte Sicherheit durch Zuschaltmöglichkeiten und Abschließfunktionen.
- Effiziente Integration in unterschiedliche Anwendungen mit SENTRON 3VA.
Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 75x 75
Die Handhabe dient der rundum komfortablen Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


