SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 75x 75, für Welle 8x 8, I-0-II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD17312AE01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525297
Sonepar Artikelnummer
120608021
Hersteller Artikelnummer
8UD17312AE01
Hersteller Typ
8UD1731-2AE01
Hersteller Artikel Nr.:
8UD17312AE01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.171 kg
- Größe: 75x75 mm
- Welle: 8x8 mm
- Manuelle Antriebe: I-0-II
- Handhabe Größe: 55 mm
- Kompatibilitäts-Baudimensionen: 3KC0 Baugr. 1 und 2
- Varianten: Standard und NOT-HALT, jeweils mit oder ohne Beleuchtungskit
- Antriebsmöglichkeiten: Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Verriegelungsmöglichkeiten: Diverse Abschließ- und Verriegelungsoptionen
- Ermöglicht eine komfortable und intuitive Bedienung des Schalters.
- Bietet Flexibilität durch verschiedene Montage- und Betätigungsoptionen.
- Verfügbar in verschiedenen Varianten, um spezifische Anforderungen zu erfüllen.
- Steigert die Sicherheit durch die NOT-HALT-Variante.
- Ästhetischer Vorteil durch moderne Designs mit Beleuchtungskit.
Handhabe mit Sichtblende Standard Grösse 75x 75
Die Handhabe ermöglicht eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


