SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 75x 75, für Welle 8x 8, Test-0-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD17712AF01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869520704
Sonepar Artikelnummer
120592700
Hersteller Artikelnummer
8UD17712AF01
Hersteller Typ
8UD1771-2AF01
Hersteller Artikel Nr.:
8UD17712AF01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.173 kg
- Standard Größe: 75x75
- Welle: 8x8
- Handhabe Größe: 45mm
- Zubehör für 3KD Baugr. 1 und 2, 3KF Baugr. 1
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschluss- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Varianten: Standard und NOT-HALT
- Option: Mit oder ohne Beleuchtungskit
- Komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Flexible Montagemöglichkeiten mit verschiedenen Antriebsarten
- Erhältlich in unterschiedlichen Varianten für spezifische Anwendungen
- Verbesserte Sicherheit durch NOT-HALT-Variante
Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 75x 75
Die Handhabung bietet eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


