SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 75x 75, für Welle 8x 8, Test-0-I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD17312AF01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525303
Sonepar Artikelnummer
120608023
Hersteller Artikelnummer
8UD17312AF01
Hersteller Typ
8UD1731-2AF01
Hersteller Artikel Nr.:
8UD17312AF01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.174 kg
- Größe: 75x75 mm
- Welle: 8x8 mm
- Handhabe Größe: 55 mm
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Verschiedene Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Standard- und NOT-HALT-Variante verfügbar
- Mit oder ohne Beleuchtungskit
- Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Flexibilität durch diverse Antriebsvarianten
- Erhöhte Sicherheit durch NOT-HALT-Option
- Optimale Anpassung an verschiedene Anwendungen
Handhabe mit Sichtblende Standard Größe 75x 75
Die Handhabe dient der komfortablen Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


