SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende Standard mit Beleuchtung Größe 100x 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD18513CD01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525648
Sonepar Artikelnummer
120608049
Hersteller Artikelnummer
8UD18513CD01
Hersteller Typ
8UD1851-3CD01
Hersteller Artikel Nr.:
8UD18513CD01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.500 kg
- Größe: 100 x 100 mm
- Welle: 10 x 10 mm
- Handhabe Größe: 140 mm
- Kompatibel mit 3KD Baugr. 4 und 3KF Baugr. 4
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Beleuchtungskit optional verfügbar
- Flexibilität durch verschiedene Antriebsvarianten
- Erhöhung der Sicherheit mit NOT-HALT-Option
- Komfortable Handhabung für unterschiedliche Anwendungen
- Robuste Bauweise für langlebigen Einsatz
- Einfache Integration in bestehende Systeme
Handhabe mit Sichtblende Standard mit Beleuchtung
Die Handhabe bietet eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA und ist als Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


