SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende Standard mit Beleuchtung Größe 100x 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD18614CD01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525686
Sonepar Artikelnummer
120608059
Hersteller Artikelnummer
8UD18614CD01
Hersteller Typ
8UD1861-4CD01
Hersteller Artikel Nr.:
8UD18614CD01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.714 kg
- Größe: 100x100 mm
- Für Welle: 12x12 mm
- Handhabe Größe: 200 mm
- Zubehör für 3KD Baugr. 5
- Zubehör für 3KF Baugr. 5
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Standard- und NOT-HALT-Variante erhältlich
- Optional mit Beleuchtungskit
- Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Antriebsvarianten
- Erhöhte Sicherheit durch Abschließ- und Verriegelungsoptionen
- Flexibilität durch die Wahl zwischen Standard- und NOT-HALT-Varianten
- Verbesserte Sichtbarkeit bei Einsatz von Beleuchtungskit
Handhabe mit Sichtblende Standard
Die Handhabe ermöglicht eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA und bietet vielfältige Varianten und Optionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


