SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende Standard mit Beleuchtung Größe 100x 100, für Welle 8x 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD18412CD01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525600
Sonepar Artikelnummer
120608039
Hersteller Artikelnummer
8UD18412CD01
Hersteller Typ
8UD1841-2CD01
Hersteller Artikel Nr.:
8UD18412CD01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.682 kg
- Größe: 100 x 100 mm
- Für Welle: 8 x 8
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Erhältlich in Standard- und NOT-HALT-Variante
- Mit oder ohne Beleuchtungskit
- Komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Flexibilität durch verschiedene Montageoptionen
- Erhöhung der Sicherheit durch Abschließ- und Verriegelungsmechanismen
- Optimale Sichtbarkeit mit Beleuchtung bei Bedarf
- Geeignet für alle Anwendungen im Bereich Kompaktleistungsschalter
Handhabe mit Sichtblende Standard mit Beleuchtung
Die Handhabe ermöglicht eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


