SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende Standard mit Beleuchtung Größe 100x 100, für Welle 8x 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD18412CF01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525617
Sonepar Artikelnummer
120608041
Hersteller Artikelnummer
8UD18412CF01
Hersteller Typ
8UD1841-2CF01
Hersteller Artikel Nr.:
8UD18412CF01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.645 kg
- Größe: 100 x 100 mm
- Für Welle: 8 x 8 mm
- Handhabe Größe: 100 mm
- Zubehör für 3KD Baugr. 3, 3KF Baugr. 2 und 3
- Verfügbare Varianten: Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Beleuchtungsoptionen verfügbar: mit oder ohne Beleuchtungskit
- Standard- und NOT-HALT-Varianten erhältlich
- Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten bieten erhöhte Sicherheit
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch unterschiedliche Antriebsvarianten
- Optimale Sichtbarkeit durch Beleuchtung bei Bedarf
Handhabe mit Sichtblende Standard mit Beleuchtung
Die Handhabe dient zur komfortablen Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


