SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende Standard mit Beleuchtung Größe 75x 75, für Welle 8x 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD17712CF01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869525532
Sonepar Artikelnummer
120608031
Hersteller Artikelnummer
8UD17712CF01
Hersteller Typ
8UD1771-2CF01
Hersteller Artikel Nr.:
8UD17712CF01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.178 kg
- Größe: 75x75 mm für Welle 8x8
- Handhabe Größe: 45 mm
- Zubehör für 3KD Baugr. 1 und 2, 3KF Baugr. 1
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Erhältlich in Standard- und NOT-HALT-Variante
- Mit oder ohne Beleuchtungskit
- Ermöglicht eine komfortable und sichere Bedienung des Kompaktleistungsschalters.
- Flexibilität durch verschiedene Antriebsmöglichkeiten und Varianten.
- Schnelle und einfache Installation dank im System integrierter Lösungen.
- Verbesserte Sichtbarkeit und Zugänglichkeit durch optionale Beleuchtung.
- Geeignet für alle Anwendungen mit SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA.
Handhabe mit Sichtblende Standard mit Beleuchtung Grösse 75x 75
Die Handhabe ermöglicht eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


