SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende Standard mit Toleranzausgleich mit Türöffnungsposition

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD17310AC21
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949420361
Sonepar Artikelnummer
120608017
Hersteller Artikelnummer
8UD17310AC21
Hersteller Typ
8UD1731-0AC21
Hersteller Artikel Nr.:
8UD17310AC21
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.222 kg
- Kompatibel mit: 3VA2 400/630, 3VA6 400/600
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Varianten: Standard und NOT-HALT mit ggf. Beleuchtungskit
- Rundum komfortable Bedienung durch manuelle Antriebe
- Flexibilität durch verschiedene Antriebsvarianten
- Erhöhte Sicherheit durch Abschließ- und Verriegelungsoptionen
- Ein System für alle Anwendungen mit SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
Handhabe mit Sichtblende Standard mit Toleranzausgleich mit Türöffnungsposition
Komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA durch manuelle Antriebe in verschiedenen Varianten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


