SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende Standard ohne Toleranzausgleich mit Türöffnungsposition

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD17210AC11
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949420293
Sonepar Artikelnummer
120608007
Hersteller Artikelnummer
8UD17210AC11
Hersteller Typ
8UD1721-0AC11
Hersteller Artikel Nr.:
8UD17210AC11
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.153 kg
- Zubehör für: 3VM 100/160/250, 3VA1/2 100/160/250, 3VA5/6 125/150/250
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Erhältlich in Standard- und NOT-HALT-Variante
- Optionale Beleuchtungskits verfügbar
- Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Antriebsvarianten
- Höhere Sicherheit durch diverse Abschließ- und Verriegelungsoptionen
- Systematische Lösung für alle Anwendungen
Handhabe mit Sichtblende Standard ohne Toleranzausgleich mit Türöffnungsposition
Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


