SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende Standard ohne Toleranzausgleich mit Türöffnungsposition

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD17310AC11
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949420309
Sonepar Artikelnummer
120608015
Hersteller Artikelnummer
8UD17310AC11
Hersteller Typ
8UD1731-0AC11
Hersteller Artikel Nr.:
8UD17310AC11
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.158 kg
- Kompatibel mit 3VA2 400/630 und 3VA6 400/600
- Verfügbar als Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Erhältlich in Standard- und NOT-HALT-Variante
- Optional mit Beleuchtungskit
- Rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters
- Vielseitige Anwendbarkeit für alle Anwendungen
- Flexible Nutzung durch verschiedene Montagemöglichkeiten
Handhabe mit Sichtblende Standard ohne Toleranzausgleich
Manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung des Kompaktleistungsschalters 3VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


