SIEMENS - Handhabe mit Sichtblende Standard ohne Toleranzausgleich Zubehör für: 3VA1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UD17210AB11
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949420002
Sonepar Artikelnummer
120608003
Hersteller Artikelnummer
8UD17210AB11
Hersteller Typ
8UD1721-0AB11
Hersteller Artikel Nr.:
8UD17210AB11
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.164 kg
- Kompatibel mit: 3VA1/2 100/160/250
- Verfügbare Varianten: Front-, Tür- und Seitenwanddrehantrieb
- Diverse Abschließ- und Verriegelungsmöglichkeiten
- Verfügbare Optionen: Standard- und NOT-HALT-Variante
- Optionale Beleuchtungskits verfügbar
- Einfacher und komfortabler Zugang zu den Kompaktleistungsschaltern 3VA
- Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten für unterschiedlichen Einsatzbereiche
- Erhöhte Sicherheit durch NOT-HALT-Funktion
- Optimale Ergonomie durch manuelle Antriebe
Handhabe mit Sichtblende Standard ohne Toleranzausgleich
Das Zubehör für die Kompaktleistungsschalter 3VA bietet manuelle Antriebe für eine rundum komfortable Bedienung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


