SIEMENS - Handhabe rot/blaugrün Basic Sichtblende gelb Ersatzteil für Türantriebe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC72203BD
Mit Türverriegelung - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.185 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209782785
Sonepar Artikelnummer
120591758
Hersteller Artikelnummer
8UC72203BD
Hersteller Typ
8UC7220-3BD
Hersteller Artikel Nr.:
8UC72203BD
Mit Türverriegelung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.185 kg
- Farbe: rot/blaugrün
- Design: 8UC7
- Kompatibel mit Türantrieben 8UC6222-3BD22 und 8UC6220-3BD (3VF)
- Typ: Basic Sichtblende
- Schneller Austausch bei Defekt oder Verschleiß.
- Funktionalität gewährleistet durch kompatibles Design.
- Verbesserte Sichtbarkeit durch die gelbe Farbe.
Handhabe rot/blaugrün Basic Sichtblende gelb Ersatzteil für Türantriebe 8UC6222-3BD22/8UC6220-3BD (3VF)
Die Handhabe dient als Ersatzteil für Türantriebe und ist im Design 8UC7 gehalten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


