Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Handhabe rot Ersatzteil für 8UC73 23-3BB30/8UC7324-3BB44 Handhabe im 8UC7 Design

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Handhabe rot Ersatzteil für 8UC73 23-3BB30/8UC7324-3BB44 Handhabe im 8UC7 Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8UC73203BB

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.471 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209681781

Sonepar Artikelnummer

120591515

Hersteller Artikelnummer

8UC73203BB

Hersteller Typ

8UC7320-3BB

Hersteller Artikel Nr.:

8UC73203BB

Mit Türverriegelung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.471 kg

    Handhabe rot Ersatzteil für 8UC73 23-3BB30/8UC7324-3BB44

    Das Produkt ist ein Ersatzteil für die Handhabe im 8UC7 Design, speziell in der roten Ausführung.

    Technische Details:

    • Ersatzteil für 8UC73 23-3BB30 und 8UC7324-3BB44
    • Farbe: Rot
    • Design: 8UC7

    Kunden Vorteile:

    • Schnelle und einfache Ersatzteilbeschaffung
    • Verbessert die Sichtbarkeit und Sicherheit durch die rote Farbe
    • Kompatibel mit spezifischen Siemens-Produkten für nahtlosen Austausch

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie