SIEMENS - Handhabe rot Sichtblende gelb Türantrieb 8UC7 Ersatzteil für 8UC7222-3BB20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8UC72203BB
Mit Türverriegelung - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.186 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209681743
Sonepar Artikelnummer
120591510
Hersteller Artikelnummer
8UC72203BB
Hersteller Typ
8UC7220-3BB
Hersteller Artikel Nr.:
8UC72203BB
Mit Türverriegelung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.186 kg
- Typ: Handhabe mit Sichtblende
- Farbe: Rot und Gelb
- Modellnummer: 8UC7222-3BB20
- Baugruppe: 2
- Ermöglicht eine einfache und sichere Bedienung des Türantriebs.
- Verbessert die Sichtbarkeit durch die leuchtenden Farben.
- Hohe Qualität und Langlebigkeit als originales Ersatzteil.
Handhabe rot Sichtblende gelb Türantrieb 8UC7
Das 8UC7 Ersatzteil ist eine hochwertige Handhabe mit rot-gelber Sichtblende, konzipiert für den Türantrieb 8UC7222-3BB20 in Baugruppe 2.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


