Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Handhabe Ti-grey/B. grün Basic Sichtblende hellgrau Ersatzteil für Türantrieb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Handhabe Ti-grey/B. grün Basic Sichtblende hellgrau Ersatzteil für Türantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8UC73101BB

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.470 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209681774

Sonepar Artikelnummer

120588089

Hersteller Artikelnummer

8UC73101BB

Hersteller Typ

8UC7310-1BB

Hersteller Artikel Nr.:

8UC73101BB

Mit Türverriegelung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.470 kg

    Handhabe Ti-grey/B. grün Basic Sichtblende hellgrau Ersatzteil für Türantrieb 8UC7313-1BB30/8UC7314-1BB44

    Die Handhabe Ti-grey/B. grün ist ein Ersatzteil für den Türantrieb, das eine hellgraue Sichtblende bietet.

    Technische Details:

    • Ersatzteil für Türantrieb 8UC7313-1BB30/8UC7314-1BB44
    • Farbe der Sichtblende: Hellgrau
    • Modell: Handhabe Ti-grey/B. grün

    Kundenbedingungen:

    • Ermöglicht eine einfache Reparatur des Türantriebs.
    • Trägt zur Verbesserung des visuellen Erscheinungsbildes bei.
    • Hochwertige Materialien sorgen für langlebige Nutzung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie