Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Handverstellknopf für VDN.. VEN.. VUN.. RAL9016

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Handverstellknopf für VDN.. VEN.. VUN.. RAL9016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ATN4

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Zubehör Heizungsventil - Handrad

  • Mit Schraube - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914046109

Sonepar Artikelnummer

121183428

Hersteller Artikelnummer

BPZ:ATN4

Hersteller Typ

ATN4

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:ATN4

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Zubehör Heizungsventil:

Handrad

Mit Schraube:

Nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

Heizkörperthermostatschalter:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84819000

Gewicht:

0.020 kg

Zur Handverstellung des Ventilhubes. Die Handräder lassen sich bei sämtlichen Ventilen der Baureihen VDN../VEN../ VUN../ VPD. und VPE. einsetzen.