SIEMENS - Hauptschaltglieder für 3TF55 3 bewegliche und 6 feste Schaltstücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3TY75500A
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schaltstück
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.560 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209061194
Sonepar Artikelnummer
120225649
Hersteller Artikelnummer
3TY75500A
Hersteller Typ
3TY7550-0A
Hersteller Artikel Nr.:
3TY75500A
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schaltstück
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.560 kg
- Modell: 3TF55
- Anzahl der beweglichen Schaltstücke: 3
- Anzahl der festen Schaltstücke: 6
- Nachfolgerschütz: 3RT1066
- Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Betrieb.
- Einfacher Austausch durch Nachfolgerschütz 3RT1066.
- Optimale Anpassung an verschiedenste Anwendungen.
Hauptschaltglieder für 3TF55
Die Hauptschaltglieder für 3TF55 bestehen aus 3 beweglichen und 6 festen Schaltstücken und sind ein Auslaufprodukt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


