SIEMENS - Hauptstromkreisklemmen (Ein- und abgangsseitig) Anschluss Hauptstromkreis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA69201A
Polzahl - 3
Montageart - DIN-Schiene
Höhe - 32 mm
Breite - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209682450
Sonepar Artikelnummer
120227561
Hersteller Artikelnummer
3RA69201A
Hersteller Typ
3RA6920-1A
Hersteller Artikel Nr.:
3RA69201A
Polzahl:
3
Montageart:
DIN-Schiene
Höhe:
32 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.112 kg
- Anschluss Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- 2 Haupstromkreisklemmen je Packung (1 x Eingangsseite, 1 x Abgangsseite unterschiedlich)
- Einfache Handhabung und Installation
- Effiziente Nutzung im SIRIUS Systembaukasten
- Immer aktuelle Lösungen für modernste Anforderungen
Haupstromkreisklemmen (Ein- und Abgangsseitig)
Der SIRIUS Systembaukasten bietet mit seinen Hauptstromkreisklemmen eine einfache und effiziente Anschlussmöglichkeit für Hauptstromkreise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


