SIEMENS - Hauptstromkreisklemmen (Ein- und abgangsseitig) Anschluss Hauptstromkreis

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA69202A
Polzahl - 3
Montageart - DIN-Schiene
Höhe - 32 mm
Breite - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209682467
Sonepar Artikelnummer
120227562
Hersteller Artikelnummer
3RA69202A
Hersteller Typ
3RA6920-2A
Hersteller Artikel Nr.:
3RA69202A
Polzahl:
3
Montageart:
DIN-Schiene
Höhe:
32 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.135 kg
- Federzuganschluss
- Kompatibel mit SIRIUS Systembaukasten
- Robuste und zuverlässige Verbindungstechnik
- Vereinfachte Installation durch federzugtechnische Anschlüsse
- Effiziente und wartungsarme Nutzung
- Flexibilität und Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Anwendungen
Haupstromkreisklemmen Ein- und Anschluss Hauptstromkreis
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


